Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soler&Palau HCFB Axiallüfter 1090m³/h, Axialventilator x 187mm, 49dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9232694
Hersteller:
     Soler + Palau
Herst.-Nr.:
     014158 - HCFB/4-250/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüftertyp = Axialventilator
Luftdurchsatz = 1090m³/h
Geräuschpegel = 49dB
Montage = Wandmontage
Frontabmessungen = 315 x 315 x 187mm
Tiefe = 187mm
Rohrgröße = 250mm
Anschlusstyp = Leiter

UNELVENT AxiallüfterDer UNELVENT Axiallüfter hat einen Luftstrom von 1,090 m3/h und eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Es handelt sich um einen flachen, plattenmontierten Axiallüfter mit Kunststofflaufrädern sowie Fiberglas- und Einphasen-Motor. Der Kondensator befindet sich im Terminal Box der Verdrahtung. Er ist mit einer Höhe von 315 mm, einer Breite von 315 mm und einer Tiefe von 187 mm erhältlich.Eigenschaften und VorteileLüfterdrehzahl: 1380 U/min Geräuschpegel von 49 dB Leistungsaufnahme von 77 W AC-Betrieb Der Klingendurchmesser beträgt 250 mm Elektronische Kommutierung Der maximale Strom beträgt 300 mA Kompaktes Design Korrosionsbeständigkeit: Dynamisch ausgewuchtetes FlügelradAnwendungenFabriken LagerhäuserZertifizierungenSchutzart IP65 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Axialventilator
Luftdurchsatz:
1090m³/h
Geräuschpegel:
49dB
Montage:
Wandmontage
Frontabmessungen:
315 x 315 x 187mm
Tiefe:
187mm
Rohrgröße:
250mm
Anschlusstyp:
Leiter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230v, axial gebläse, 9232694, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Soler&Palau, 014158HCFB4250H, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,28*
€ 703,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,07*
€ 700,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,85*
€ 665,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,62*
€ 612,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,64*
€ 564,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.