Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soler&Palau HCFB Axiallüfter 4.920m³/h, Axialventilator x 194mm, 62dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9232701
Hersteller:
     Soler + Palau
Herst.-Nr.:
     010243 - HCFB/4-400/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüftertyp = Axialventilator
Luftdurchsatz = 4.920m³/h
Geräuschpegel = 62dB
Montage = Wandmontage
Frontabmessungen = 500 x 500 x 194mm
Tiefe = 194mm
Rohrgröße = 400mm
Anschlusstyp = Leiter

UNELVENT AxiallüfterDer UNELVENT Axiallüfter hat einen Luftstrom von 4,92 m3/h und eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Es handelt sich um einen flachen, plattenmontierten Axiallüfter mit Kunststofflaufrädern sowie Fiberglas- und Einphasen-Motor. Der Kondensator befindet sich im Terminal Box der Verdrahtung. Er ist mit einer Höhe von 500 mm, einer Breite von 500 mm und einer Tiefe von 194 mm erhältlich.Eigenschaften und VorteileLüfterdrehzahl von 1420 U/min Der Geräuschpegel beträgt 62 dB Leistungsaufnahme von 271 W AC-Betrieb Klingendurchmesser von 400 mm Elektronische Kommutierung Der maximale Strom beträgt 1,2 A. Kabelanschluss Kompaktes Design Korrosionsbeständigkeit: Dynamisch ausgewuchtetes FlügelradAnwendungenFabriken LagerhäuserZertifizierungenSchutzart IP65 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Axialventilator
Luftdurchsatz:
4.920m³/h
Geräuschpegel:
62dB
Montage:
Wandmontage
Frontabmessungen:
500 x 500 x 194mm
Tiefe:
194mm
Rohrgröße:
400mm
Anschlusstyp:
Leiter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 9232701, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Soler&Palau, 010243HCFB4400H, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,16*
€ 880,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,43*
€ 871,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,77*
€ 827,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,21*
€ 763,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,42*
€ 710,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.