Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 16-Bit ADC ADS1110A0IDBVT, 0.128ksps SOT-23, 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9233707
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS1110A0IDBVT
EAN/GTIN:
     5059042083521
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 16-Bit
Abtastrate = 0.128ksps
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Integrale Nichtlinearität = ±0.01%FSR
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

Analog-Digital-Wandler, 16 bit, Einkanal (=10MS/s), Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
16-Bit
Abtastrate:
0.128ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Integrale Nichtlinearität:
±0.01%FSR
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, ad converter texas instruments, a d converter, 9233707, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, ADS1110A0IDBVT, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 791,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 3,16728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 874,65*
€ 1.040,8335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 870,40*
€ 1.035,776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 842,99*
€ 1.003,1581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 821,86*
€ 978,0134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 791,82*
€ 942,2658
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.