Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Touchscreen-Controller 125ksps, 12 bit SMD SSOP, 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9233741
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS7846E
EAN/GTIN:
     5059042293432
Suchbegriffe:
9233741
Halbleiter
Sensor ICs
Touchscreen Sensor ICs
Datenrate = 125ksps
Auflösung = 12 bit
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Touchscreen-Controller, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Datenrate:
125ksps
Auflösung:
12 bit
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 3,0468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 325,89*
€ 387,8091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,3505*
€ 356,2271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 254,45025*
€ 302,7958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,78*
€ 297,2382
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,51*
€ 271,9269
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.