Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Strom Rückkopplung SMD SOIC, einzeln typ. 12 → 28 V, biplor typ. ±12 V,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Operationsverstärker Strom Rückkopplung SMD SOIC, einzeln typ. 12 → 28 V, biplor typ. ±12 V,
Artikel-Nr.:
     108EL-9233811
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     THS3091DDA
EAN/GTIN:
     5059042372205
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Strom Rückkopplung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 12 → 28 V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 1900V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Rail to Rail = Nein
Eingansspannungsrauschen typ. = 2nV/√Hz

Operationsverstärker mit Stromgegenkopplung. Eine Vielzahl von Operationsverstärkern mit Stromgegenkopplung von Texas Instruments. Operationsverstärker mit Stromgegenkopplung verwenden eine Stromkreistopologie, die von Natur aus schneller als Spannungsmoduseinheiten ist und bessere Hochfrequenzeigenschaften ermöglicht. Sie sind ideal für hohe Geschwindigkeit und Videoanwendungen mit geringen DC-Genauigkeitsanforderungen geeignet.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Strom Rückkopplung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
12 → 28 V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
1900V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Rail to Rail:
Nein
Eingansspannungsrauschen typ.:
2nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 9233811, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, THS3091DDA, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,53025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 8,40707* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 717,1905*
€ 853,4567
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 703,88025*
€ 837,6175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 682,07025*
€ 811,6636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 663,84*
€ 789,9696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 630,53025*
€ 750,331
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.