Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Operationsverstärker
>
Artikel
Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V, 8-Pin
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9233818
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
TLE2062CD
EAN/GTIN:
5059042290615
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.8MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 3.4V/µs
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Rail to Rail = Nein
Eingansspannungsrauschen typ. = 59nV/√Hz
JFET-Eingang OP-Verstärker, Serie Excalibur TLE. Die BiFET-Operationsverstärker der Serie Excalibur von Texas Instruments bieten erhebliche Verbesserungen über frühere Generationen von Verstärkern mit JFET-Eingang. Die Serie TLE2060 umfasst Kleinleistungs-Operationsverstärker mit JFET-Eingang, mit der doppelten Bandbreite der früheren BiFET-Familien TL060 und TL030, ohne dass der Stromverbrauch erheblich erhöht wurde; sie bieten außerdem niedrigere Rauschpegel als die Geräte der Serien TL030/TL060. Die Serien TLE2070 und TLE2080 besitzen mehr als die doppelte Bandbreite und die Dreifache Anstiegsgeschwindigkeit gegenüber den früheren Familien TL070 und TL080 in Verbindung geringeren Rauschpegeln. Darüber hinaus können bei höheren Versorgungsspannungen von bis zu ±19 V betrieben werden.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.8MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
3.4V/µs
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Rail to Rail:
Nein
Eingansspannungsrauschen typ.:
59nV/√Hz
... >
Halbleiter
>
Verstärker und Komparatoren
>
Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe:
Operationsverstärker
,
ti komparator
,
comparator
,
9233818
,
Halbleiter
,
Verstärker und Komparatoren
,
Texas Instruments
,
TLE2062CD
,
Semiconductors
,
Amplifiers & Comparators
,
Op Amps
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,9805*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 2,27974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,95025*
€ 272,4508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,07025*
€ 258,3136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,49025*
€ 230,2534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,96025*
€ 224,8627
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,9805*
€ 203,4668
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen