Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments PWM-Controller 500 kHz 1 A 1-Ausg.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments PWM-Controller 500 kHz 1 A 1-Ausg.
Artikel-Nr.:
     108EL-9233855
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UC3845N
EAN/GTIN:
     5059042342680
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Schaltfrequenz max. = 500 kHz
Ausgangsstrom = 1 A
Steuerart = Strom
Montage-Typ = THTns
Gehäusegröße = PDIPns
Pinanzahl = 8
Tastverhältnis max. = 50%
Länge = 9.81mm
Breite = 6.35mm
Höhe = 4.57mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C

Sperrwandler-Controller, Stromregelung, UC18/UC28/UC38 Serie, Texas Instruments. Der isolierte Sperrwandler-Netzteil-Controller stellt Konstantspannung (CV) und Konstantstrom (CC) Ausgangsregelung zur Verbesserung des Einschwingverhaltens bei großen Lastschritten zur Verfügung. Bei primärseitiger Regelung ist kein Optokoppler erforderlich.
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
500 kHz
Ausgangsstrom:
1 A
Steuerart:
Strom
Montage-Typ:
THTns
Gehäusegröße:
PDIPns
Pinanzahl:
8
Tastverhältnis max.:
50%
Länge:
9.81mm
Breite:
6.35mm
Höhe:
4.57mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Weitere Suchbegriffe: 9233855, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, Texas Instruments, UC3845N, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,87*
€ 81,9553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,99*
€ 63,0581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,39*
€ 57,5841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,91*
€ 52,2529
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 40,20*
€ 47,838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,87*
€ 47,4453
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,01*
€ 39,2819
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.