Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting D-Sub Mixed Sub-D Power-Steckverbinder, Stecker, Crimpanschluss, Kupferlegierung, Gold, 10 → 8 AWG,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9235296
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09692827423
EAN/GTIN:
     5059039124916
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
harting d-sub steckverbinder
d-sub steckverbinder
Gender = Stecker
Drahtgröße = 10 → 8 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = Leistung
Serie = D-Sub Mixed
Nennstrom = 40A
Länge = 22.7mm

DIN 41 652 T1. Stromversorgungskontakte für D-Sub-Steckverbinder Harting DIN 41652 T1, für Kabelanwendungen. Eine Serie von T1 Starkstromkontakten nach DIN 41652 für hybride DIN 41652 T1 D-Sub-Steckverbinder mit einem Strombereich von 10 bis 40 A. Diese DIN 41652 Starkstromkontakt-D-Sub-Stecker und -Buchsen sind erhältlich mit Lötanschluss oder Crimpverbindungen. Gütegrad 3
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
10 → 8 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
Leistung
Serie:
D-Sub Mixed
Nennstrom:
40A
Länge:
22.7mm
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder stecker, 9235296, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, HARTING, 09692827423, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,6482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,62*
€ 337,5078
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,92*
€ 328,3448
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 239,13*
€ 284,5647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,99*
€ 258,2181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,66*
€ 216,1754
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,82*
€ 196,1358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.