Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic Corp Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 1000V THT 1V GBJ 4-Pin 500μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9235393
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     GBJ2510
EAN/GTIN:
     5059045597377
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBJ
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 30.3mm
Übergangskapazität = 85pF

Brückengleichrichter – Serie GBJ. Die Serie GBJ umfasst glaspassivierte Brückengleichrichter mit einem Durchlassstrom von 6 A bis 50 A sowie einer Sperrspannung von 600 V oder 1000 V. Der Gleichrichter von HY Electronic (Cayman) Limited hat einen PRV-Wert von 1000 V, und das Kunststoffmaterial verfügt über UL-Klassifizierung. Er kann auf der Leiterplatte montiert werden, und er wandelt Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC) um.. Entflammbarkeitsklasse UL94V-0 Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Hohe Strombelastbarkeit
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBJ
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
30.3mm
Übergangskapazität:
85pF
Weitere Suchbegriffe: 9235393, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, GBJ2510, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6801*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,24534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,1201*
€ 9,66292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 6,9801*
€ 8,30632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,6501*
€ 7,91362
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,11005*
€ 6,08096
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,6801*
€ 4,37932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.