Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic Corp Brückengleichrichter, 1-phasig 15A 600V THT 1V GBU 4-Pin 500μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9235454
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     GBU1506
EAN/GTIN:
     5059045590156
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 15A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBU
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 22.2mm
Übergangskapazität = 70pF

Brückengleichrichter – Serie GBU. Die Brückengleichrichter der Serie GBU sind glaspassivierte Versionen mit einem Bereich von bis zu 25 A Durchlassstrom und 600 V oder 1000 V wiederkehrender Spitzensperrspannung. Die Gleichrichterfamilie von HY Electronic (Cayman) Limited hat einen Überlastschutz von –350 A, und das Kunststoffmaterial verfügt über UL-Klassifizierung. Er kann in beliebiger Position auf der Leiterplatte montiert werden und er wandelt Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC) um.. Überlastschutz für 4 A: –150 A Spitze Überlastschutz für 6 A: –175 A Spitze Überlastschutz für 8 A: –200 A Spitze Überlastschutz für 10 A: –220 A Spitze Überlastschutz für 15 A: –240 A Spitze Überlastschutz für 20 A: –260 A Spitze Überlastschutz für 25 A: –350 A Spitze
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
15A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBU
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
22.2mm
Übergangskapazität:
70pF
Weitere Suchbegriffe: 9235454, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, GBU1506, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.