Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic Corp Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 1000V THT 1V GBU 4-Pin 500μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9235472
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     GBU2510
EAN/GTIN:
     5059045504450
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBU
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 22.2mm
Höhe = 19.1mm

Brückengleichrichter – Serie GBU. Die Brückengleichrichter der Serie GBU sind glaspassivierte Versionen mit einem Bereich von bis zu 25 A Durchlassstrom und 600 V oder 1000 V wiederkehrender Spitzensperrspannung. Die Gleichrichterfamilie von HY Electronic (Cayman) Limited hat einen Überlastschutz von –350 A, und das Kunststoffmaterial verfügt über UL-Klassifizierung. Er kann in beliebiger Position auf der Leiterplatte montiert werden und er wandelt Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC) um.. Überlastschutz für 4 A: –150 A Spitze Überlastschutz für 6 A: –175 A Spitze Überlastschutz für 8 A: –200 A Spitze Überlastschutz für 10 A: –220 A Spitze Überlastschutz für 15 A: –240 A Spitze Überlastschutz für 20 A: –260 A Spitze Überlastschutz für 25 A: –350 A Spitze
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBU
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
22.2mm
Höhe:
19.1mm
Weitere Suchbegriffe: 9235472, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, GBU2510, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.