Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic Corp Brückengleichrichter, 1-phasig 1A 1000V THT 1.1V DB 4-Pin 500μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9235476
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     DB107
EAN/GTIN:
     5060641220408
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DB
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 8.8 x 6.5 x 3.4mm
Übergangskapazität = 25pF

Brückengleichrichter – Serie DB. Bei der DB-Familie von Brückengleichrichtern von HY Electronic (Cayman) Limited handelt es sich um SMD-Gleichrichter. Der glaspassivierte Brückengleichrichter ist für einen Durchlassstrom von 1 A oder 2 A mit einer Sperrspannung von 1000 V ausgelegt. Sie werden in Leiterplattenanwendungen verwendet und wandeln Wechselstrom in Gleichstrom um.. PRV: 1000 V Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Kunststoff: Entflammbarkeitsklasse UL94V-0
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DB
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
8.8 x 6.5 x 3.4mm
Übergangskapazität:
25pF
Weitere Suchbegriffe: 9235476, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, DB107, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.