| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9235993 Herst.-Nr.: MIKROE-1424 EAN/GTIN: 8606015074528 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sensortechnik = Lichtsensor Zum Einsatz mit = MikroBUS Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Light click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werden in die mikroBUS™-Buchsen in den Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen MikroElektronika eingesteckt. Die Light Click™-Zubehörplatine verfügt über eine integrierte PIN-Fotodiode, mit der die Intensität des Umgebungslichts gemessen werden kann. Die Platine verfügt über einen Analog/Digital-Controller mit SPI-Schnittstelle und eine Spannungsreferenz. Die Light click-Platine kann über ein 3,3 V oder 5 V Netzteil über die SMD-Steckbrücke versorgt werden. Anwendungen umfassen die Fotoerkennung mit hoher Geschwindigkeit, Spielgeräte und Kopierer.. Die Kommunikation erfolgt über die mikroBUS™ SPI (MISO, SCK, CS) und AN-Leitungen PIN-Fotodiode: PD15-22CTR8-PIN-Fotodiode (stark photosensitiver Lichtsensor mit schneller Ansprechzeit) Spannungsreferenz: MAX6106 und ADC: MCP3201 (bietet SPI-Kommunikation) Wird in MikroElektronika-Compilern unterstützt mikroBUS™ ist ein speziell ausgelegter Pinbelegungsstandard mit SPI-, I2C-, Analog-, UART-, Interrupt-, PWM-, Reset- und Stromversorgungsstiften Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sensortechnik: | Lichtsensor | Zum Einsatz mit: | MikroBUS | Kit-Klassifizierung: | Zusatzplatine |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Photodiode, foto diode, 9235993, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE1424, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |