| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9235996 Herst.-Nr.: MIKROE-1396 EAN/GTIN: 8606015074436 |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = MikroBUS Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine Kit-Name = Current Click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Current click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werden in die mikroBUS™-Buchsen in den Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen MikroElektronika eingesteckt. Current Click ist eine Zubehörplatine, die elektrischen Strom misst und mit einer 3,3 V oder 5 V Stromversorgung arbeitet. Die Platine verfügt über eine Strom-Shunt-Überwachung, 12-Bit-ADC, Spannungsreferenz und zwei Schraubanschlussklemmen. Die Strom-Shunt-Überwachung wandelt den Strom in eine Spannung um und die zweite Schraubklemme ist für einen externen Shunt vorgesehen. Es sind vier Shunts mit verschiedenen Werten vorhanden, mit denen Sie eine Reihe von Stromstärken messen können. Die Kommunikation mit der Current Click™ erfolgt über die mikroBUS™ SPI- oder AN-Leitungen. Die Current click ist ideal für Strommessungen in einer Vielzahl von Anwendungen.. Werte reichen von 2 mA bis 2048 mA (je nach dem angeschlossenen Shunt) mikroBUS-Formfaktor Wird in allen MikroElektronika-Compilern unterstützt Komplette Stromfühlerlösung Unterstützt Bandbreiten bis zu 500 kHz Wählbare AN- oder SPI-Kommunikationsschnittstelle Vier Shunts sind im Paket enthalten: 0,05 Ω, 0,2 Ω, 1 Ω und 10 Ω. mikroBUS™ ist ein speziell ausgelegter Pinbelegungsstandard mit SPI-, I2C-, Analog-, UART-, Interrupt-, PWM-, Reset- und Stromversorgungsstiften Auf der Platine: INA196 Strom-Shunt-Überwachung/ MCP3201 12-Bit-A/D Wandler/ MAX6106 Spannungsreferenz Schraubanschlussklemmen Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | MikroBUS | Kit-Klassifizierung: | Zusatzplatine | Kit-Name: | Current Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9235996, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE1396, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| |