| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9236306 Herst.-Nr.: 760308102142 EAN/GTIN: 5059042269253 |
| |
|
| | |
| Induktivität = 5,8 μH Funktion = Sender Gleichstrom max. = 18A Gleichstromwiderstand max. = 12mΩ Eigenresonanzfrequenz = 12MHz Q-Faktor = 100 Serie = WE-WPCC Kernmaterial = Ferritkern Betriebstemperatur max. = +105°C Betriebstemperatur min. = -20°C Montageart = Radial Induktivitätstoleranz = ±10 % Abmessungen = 53.5 x 6.5 x 53.5mm Durchmesser = 53.5mm Länge = 53.5mm
Würth Qi-Ladespulen zur drahtlosen Stromübertragung der Serie WE-WPCC. Die drahtlosen Qi-Ladespulen der Serie WE-WPCC von Würth Elektronik sind eine innovative drahtlose Methode zum Aufladen tragbarer elektronischer Geräte wie z. B. Mobiltelefone. Mit den derzeitig verfügbaren Aufladetechnologien ist es unmöglich, Geräte von verschiedenen Marken über einer einzelne Energiequelle aufzuladen. Würth hat gemeinsam mit dem Wireless Power Consortium den Qi-Standard für eine führende drahtlose Ladetechnologie entwickelt. Merkmale. Setzen Sie ein Gerät einfach in die QI-Ladestation und sparen Sie so den Aufwand für ein kabelgestütztes Aufladen. Geräte auf der Aufladefläche werden durch magnetische Induktion aufgeladen. Die Qi-Schnittstelle garantiert die Kompatibilität der Geräte, damit jedes Gerät, unabhängig von Marke oder Hersteller, auf der Aufladefläche aufgeladen werden kann. Die Sender- und die Empfängerspule sind induktiv miteinander gekoppelt. Diese Kopplung, sorgt dafür, dass der Wechselstrom in der Senderspule ein Magnetfeld erzeugt, das eine Spannung in der Empfängerspule induziert, um ein Gerät zu betreiben. Das Magnetfeld zwischen den Spulen ist hochkonzentriert und setzt den Benutzer nur einem kleinen Leckfeld aus. Eine EMI-Abschirmung an der Rückseite der Spule minimiert das Leckfeld. Statt einer doppeladrigen Wicklung sind die Spulen mit Litzendraht gewickelt, was für eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit mit höchsten Q-Werten und niedrigsten DCRs sorgt. Beim gemeinsamen Einsatz erreichen die Empf Weitere Informationen: | | Induktivität: | 5,8 μH | Funktion: | Sender | Gleichstrom max.: | 18A | Gleichstromwiderstand max.: | 12mΩ | Eigenresonanzfrequenz: | 12MHz | Q-Faktor: | 100 | Serie: | WE-WPCC | Kernmaterial: | Ferritkern | Betriebstemperatur max.: | +105°C | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Montageart: | Radial | Induktivitätstoleranz: | ±10 % | Abmessungen: | 53.5 x 6.5 x 53.5mm | Durchmesser: | 53.5mm | Länge: | 53.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtlose ladespule, 9236306, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Wurth Elektronik, 760308102142, Passive Components, Inductors, Wireless Charging Coils |
| | |
| |