Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-WPCC Drahtlose Ladespule 24,2 μH Empfänger 1.4Ω 400mA 14.5MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9236321
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760308101217
EAN/GTIN:
     5059042269307
Suchbegriffe:
Ferritkern
Drahtlose Ladespule
Ladespule
würth elektronik ferritkern
Induktivität = 24,2 μH
Funktion = Empfänger
Gleichstrom max. = 400mA
Gleichstromwiderstand max. = 1.4Ω
Eigenresonanzfrequenz = 14.5MHz
Q-Faktor = 13
Serie = WE-WPCC
Kernmaterial = Ferritkern
Betriebstemperatur max. = +105°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montageart = Radial
Abmessungen = 10.3 (Dia.) x 1.86mm
Durchmesser = 10.3mm
Höhe = 1.86mm

Würth Qi-Ladespulen zur drahtlosen Stromübertragung der Serie WE-WPCC. Die drahtlosen Qi-Ladespulen der Serie WE-WPCC von Würth Elektronik sind eine innovative drahtlose Methode zum Aufladen tragbarer elektronischer Geräte wie z. B. Mobiltelefone. Mit den derzeitig verfügbaren Aufladetechnologien ist es unmöglich, Geräte von verschiedenen Marken über einer einzelne Energiequelle aufzuladen. Würth hat gemeinsam mit dem Wireless Power Consortium den Qi-Standard für eine führende drahtlose Ladetechnologie entwickelt. Merkmale. Setzen Sie ein Gerät einfach in die QI-Ladestation und sparen Sie so den Aufwand für ein kabelgestütztes Aufladen. Geräte auf der Aufladefläche werden durch magnetische Induktion aufgeladen. Die Qi-Schnittstelle garantiert die Kompatibilität der Geräte, damit jedes Gerät, unabhängig von Marke oder Hersteller, auf der Aufladefläche aufgeladen werden kann. Die Sender- und die Empfängerspule sind induktiv miteinander gekoppelt. Diese Kopplung, sorgt dafür, dass der Wechselstrom in der Senderspule ein Magnetfeld erzeugt, das eine Spannung in der Empfängerspule induziert, um ein Gerät zu betreiben. Das Magnetfeld zwischen den Spulen ist hochkonzentriert und setzt den Benutzer nur einem kleinen Leckfeld aus. Eine EMI-Abschirmung an der Rückseite der Spule minimiert das Leckfeld. Statt einer doppeladrigen Wicklung sind die Spulen mit Litzendraht gewickelt, was für eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit mit höchsten Q-Werten und niedrigsten DCRs sorgt. Beim gemeinsamen Einsatz erreichen die Empfänger- und Senderspulen ei
Weitere Informationen:
Induktivität:
24,2 μH
Funktion:
Empfänger
Gleichstrom max.:
400mA
Gleichstromwiderstand max.:
1.4Ω
Eigenresonanzfrequenz:
14.5MHz
Q-Faktor:
13
Serie:
WE-WPCC
Kernmaterial:
Ferritkern
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montageart:
Radial
Abmessungen:
10.3 (Dia.) x 1.86mm
Durchmesser:
10.3mm
Höhe:
1.86mm
Weitere Suchbegriffe: drahtlose ladespule, 9236321, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Wurth Elektronik, 760308101217, Passive Components, Inductors, Wireless Charging Coils
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.