Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 5 V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 5 V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-9236804
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     THS4521ID
EAN/GTIN:
     5059042283723
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 95MHz
Flankensteilheit typ. = 600V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Rail to Rail = Nein
Eingansspannungsrauschen typ. = 4.6nV/√Hz

Niederspannungs-Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
95MHz
Flankensteilheit typ.:
600V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Rail to Rail:
Nein
Eingansspannungsrauschen typ.:
4.6nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 9236804, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, THS4521ID, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,7205*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 2,42294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,3005*
€ 290,7176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 229,73025*
€ 273,379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,02*
€ 240,4038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,73*
€ 235,2987
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,7205*
€ 216,2474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.