Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 16-Bit ADC ADS1115IDGST Quad, 0.86ksps VSSOP, 10-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9236911
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS1115IDGST
EAN/GTIN:
     5059042368420
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler = 4
Auflösung = 16-Bit
Abtastrate = 0.86ksps
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VSSOP
Pinanzahl = 10
Integrale Nichtlinearität = 1LSB
Digital Interface Typ = Seriell (I2C)
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3,3 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

A/D-Wandler, 16 Bit, Mehrfachkanal ( ;=10 MS/s), Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler:
4
Auflösung:
16-Bit
Abtastrate:
0.86ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VSSOP
Pinanzahl:
10
Integrale Nichtlinearität:
1LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (I2C)
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3,3 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, ad converter texas instruments, a d converter, 9236911, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, ADS1115IDGST, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 910,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 3,64092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.008,61*
€ 1.200,2459
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.002,96*
€ 1.193,5224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 969,94*
€ 1.154,2286
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 945,40*
€ 1.125,026
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 910,23*
€ 1.083,1737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.