Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Plio-Super Kabelschlauch Grün, Gelb Neopren/Chloropren für Kabel-Ø 5mm bis 8mm, Länge 25mm, Dehnbar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-953847
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02010005060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
ses sterling kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 5mm
Farbe = Grün, Gelb
Material = Neopren/Chloropren
Schlauchlänge = 25mm
Umflochten = Nein
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 5mm
Kabeldurchmesser max. = 8mm
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = >13kV/mm
Wandstärke = 0.7mm
Serie = Plio-Super

HELAVIA®-Ärmel grün/gelb. Zur Identifizierung von Erdungs- und Potentialausgleichsanschlüssen.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
5mm
Farbe:
Grün, Gelb
Material:
Neopren/Chloropren
Schlauchlänge:
25mm
Umflochten:
Nein
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
5mm
Kabeldurchmesser max.:
8mm
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
>13kV/mm
Wandstärke:
0.7mm
Serie:
Plio-Super
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, 953847, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, SES Sterling, 02010005060, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 30,35*
€ 36,12
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,94*
€ 35,63
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,90*
€ 33,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,95*
€ 32,07
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 25,61*
€ 30,48
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,43*
€ 29,07
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 23,66*
€ 28,16
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,85*
€ 23,62
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.