Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laderaumboden für Ford Connect, Bj. 2003-2013, Radstand 2664mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laderaumboden für Ford Connect, Bj. 2003-2013, Radstand 2664mm
Laderaumboden für Ford Connect, Bj. 2003-2013, Radstand 2664mm
Artikel-Nr.:
     109-15100040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laderaumboden
laderaumboden

Referenzbild. Abbildung zeigt Laderaumboden in einem Fiat Ducato, Bj. ab 2006 mit Radstand 4035mm.

Laderaumboden für Ford Connect
Bj. 2003-2013, Radstand 2664mm
  • 2-teilig
  • für Modelle mit Trennwand und ohne Schiebetür
  • Anpassung an Variante mit Schiebetür rechts bzw. rechts und links möglich
  • Anpassung an Variante mit Trenngitter klappbar bzw. Schutzstreben möglich
Eigenschaften:
  • Material: spezialvergütete Buchen-Hartholz-Funierplatte, 10mm dick
  • Oberfläche: hochabriebfeste, rutschhemmende Kunstharzbeschichtung (anthrazit)
  • Die Kanten sind mit einem feuchtigkeitsabweisenden Kantenschutz behandelt.
  • Unterseite direkt verklebbar
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen „Der blaue Engel“
  • formgefräst und paßgenau
  • einbaufertig, inkl. Montageschrauben und -skizze
Mögliche Montagearten: Schrauben/Kleben
Empfohlene Montage: Kleben
Das Klebekit ist als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.
Weitere Suchbegriffe: Laderaumverkleidung, Laderaumschutz, Bodenplatte, Holzboden, Holzfußboden, Fahrzeugboden, Fußboden, Transporterboden, Schutzboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,01*
€ 309,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,77*
€ 305,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,94*
€ 292,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,03*
€ 291,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.