Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laderaumboden für Hyundai H1, Bj. ab 2008, Radstand 3200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laderaumboden für Hyundai H1, Bj. ab 2008, Radstand 3200mm
Laderaumboden für Hyundai H1, Bj. ab 2008, Radstand 3200mm
Artikel-Nr.:
     109-15100061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laderaumboden
laderaumboden

Referenzbild. Abbildung zeigt Laderaumboden in einem Fiat Ducato, Bj. ab 2006 mit Radstand 4035mm.


Laderaumboden für Hyundai H1
Bj. ab 2008, Radstand 3200mm
  • 2-teilig
  • für Modelle mit Schiebetür links und rechts
  • Eigenschaften:
    • Material: spezialvergütete Buchen-Hartholz-Funierplatte, 10mm dick
    • Oberfläche: hochabriebfeste, rutschhemmende Kunstharzbeschichtung (anthrazit)
    • Die Kanten sind mit einem feuchtigkeitsabweisenden Kantenschutz behandelt.
    • Unterseite direkt verklebbar
    • hochwertige Erstausrüster-Qualität
    • ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen „Der blaue Engel“
    • formgefräst und paßgenau
    • einbaufertig, inkl. Montageskizze
    Mögliche Montagearten: Kleben/Klemmen
    Empfohlene Montage: Klemmen
    Zurrmulden (10 Stück) zum Klemmen sind im Lieferumfang enthalten.
    Weitere Suchbegriffe: Laderaumverkleidung, Laderaumschutz, Bodenplatte, Holzboden, Holzfußboden, Fahrzeugboden, Fußboden, Transporterboden, Schutzboden
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 303,08*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 369,64*
    € 439,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 363,34*
    € 432,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 352,79*
    € 419,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 345,69*
    € 411,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 303,08*
    € 360,67
    pro Stück
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    k.A.
    ab € 320,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.