Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laderaumboden für Mercedes-Benz Vito, Bj. 2003-2014, Radstand 3200mm, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laderaumboden für Mercedes-Benz Vito, Bj. 2003-2014, Radstand 3200mm, lang
Laderaumboden für Mercedes-Benz Vito, Bj. 2003-2014, Radstand 3200mm, lang
Artikel-Nr.:
     109-15100105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laderaumboden
laderaumboden

Referenzbild. Abbildung zeigt Laderaumboden in einem Fiat Ducato, Bj. ab 2006 mit Radstand 4035mm.

Laderaumboden für Mercedes-Benz Vito
Bj. 2003-2014, Radstand 3200mm, lang
  • 2-teilig
  • für Modelle mit Trennwand und Schiebetür rechts
Eigenschaften:
  • Material: spezialvergütete Buchen-Hartholz-Funierplatte, 10mm dick
  • Oberfläche: hochabriebfeste, rutschhemmende Kunstharzbeschichtung (anthrazit)
  • Die Kanten sind mit einem feuchtigkeitsabweisenden Kantenschutz behandelt.
  • Unterseite direkt verklebbar
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen „Der blaue Engel“
  • formgefräst und paßgenau
  • einbaufertig, inkl. Montageschrauben und -skizze
Mögliche Montagearten: Schrauben/Kleben/Klemmen
Empfohlene Montage: Kleben
Das Klebekit ist als Zubehör erhältlich.
Zurrmulden (4 Stück) zum Klemmen sind ebenfalls als Zubehör erhältlich.
Bitte jeweils extra bestellen.
Weitere Suchbegriffe: Laderaumverkleidung, Laderaumschutz, Bodenplatte, Holzboden, Holzfußboden, Fahrzeugboden, Fußboden, Transporterboden, Schutzboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,40*
€ 444,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,84*
€ 438,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,50*
€ 417,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,01*
€ 402,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 16,00*
Zubehör
k.A.
ab € 25,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.