Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laderaumboden für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2006, Radstand 4325mm, ohne Überhang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laderaumboden für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2006, Radstand 4325mm, ohne Überhang
Laderaumboden für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2006, Radstand 4325mm, ohne Überhang
Artikel-Nr.:
     109-15100109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laderaumboden
laderaumboden

Referenzbild. Abbildung zeigt Laderaumboden in einem Fiat Ducato, Bj. ab 2006 mit Radstand 4035mm.

Laderaumboden für Mercedes-Benz Sprinter
Bj. ab 2006, Radstand 4325mm, ohne Überhang
  • 2-teilig
  • für Modelle mit Schiebetür rechts und Einzelbereifung
  • Anpassung an Variante mit Super-Single- oder Zwillingsbereifung möglich
Eigenschaften:
  • Material: spezialvergütete Buchen-Hartholz-Funierplatte, 10mm dick
  • Oberfläche: hochabriebfeste, rutschhemmende Kunstharzbeschichtung (anthrazit)
  • Die Kanten sind mit einem feuchtigkeitsabweisenden Kantenschutz behandelt.
  • Unterseite direkt verklebbar
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen „Der blaue Engel“
  • formgefräst und paßgenau
  • einbaufertig, inkl. Montageschrauben und -skizze
Mögliche Montagearten: Schrauben/Kleben/Klemmen
Empfohlene Montage: Kleben/Klemmen
Das Klebekit ist als Zubehör erhältlich.
Zurrmulden (10 Stück) zum Klemmen sind ebenfalls als Zubehör erhältlich.
Bitte jeweils extra bestellen.
Weitere Suchbegriffe: Laderaumverkleidung, Laderaumschutz, Bodenplatte, Holzboden, Holzfußboden, Fahrzeugboden, Fußboden, Transporterboden, Schutzboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,97*
€ 575,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,86*
€ 574,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,57*
€ 564,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,49*
€ 546,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,87*
€ 487,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 16,00*
Zubehör
k.A.
ab € 44,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.