| |
|
| Artikel-Nr.: 109-15100258 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Referenzbild. Abbildung zeigt Laderaumboden in einem Fiat Ducato, Bj. ab 2006 mit Radstand 4035mm. Laderaumboden für Volkswagen Crafter, Bj. ab 2017, Radstand 3640mm mittellang, Fahrzeuglänge: 5986mm, Frontantrieb - 2-teilig
- für Fahrzeuge mit Schiebetür rechts und Einzelbereifung
- Anpassung an Modelle mit Zwillingsbereifung und/oder Heckantrieb durch Nachbearbeitung möglich
Eigenschaften: - Material: Buchen-Hartholz-Funierplatte
- Materialstärke: 10mm
- Oberfläche: rutschhemmende Kunstharzfilmbeschichtung, Farbe: anthrazit
- Hervorragendes Abrieb- und Verschleißverhalten
- Die Kanten sind farblich auf die Oberläche des Bodens abgestimmt (feuchtigkeitsabweisender Kantenschutz).
- Unterseite glatt und direkt verklebbar
- hochwertige Original-Teile-Qualität
- formgefräst und passgenau
- einbaufertig, inkl. Montagesskizze
Empfohlene Montage: Kleben Das Klebekit ist als Zubehör erhältlich. Bitte extra bestellen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laderaumverkleidung, Laderaumschutz, Bodenplatte, Holzboden, Holzfußboden, Fahrzeugboden, Fußboden, Transporterboden |
| | |
| |