Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwandverkleidung für Ford Connect, Bj. 2003-2013, Radstand 2664mm, Flachdach


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Seitenwandverkleidung für Ford Connect, Bj. 2003-2013, Radstand 2664mm, Flachdach
Seitenwandverkleidung für Ford Connect, Bj. 2003-2013, Radstand 2664mm, Flachdach
Artikel-Nr.:
     109-15101040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Seitenwandverkleidung

Referenzbild. Abbildung zeigt Seitenwandverkleidung in einem Fiat Ducato, Bj. ab 2006 mit Radstand 3000mm.

Seitenwandverkleidung für Ford Connect
Bj. 2003-2013, Radstand 2664mm, Flachdach
  • 9-teilig
  • für Modelle mit Schiebetür rechts und verglasten Hecktüren
  • inkl. Hecktürverkleidungen unten
Eigenschaften:
  • Material: belastbares Furniersperrholz, 4mm dick
  • Oberfläche: Kunstharzbeschichtung (grau)
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • formgefräst und paßgenau
  • einbaufertig, inkl. Montageschrauben und -skizze
Die abgebildeten Zurrschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Den genauen Lieferumfang entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
Weitere Suchbegriffe: Seitenverkleidung, Wandverkleidung, Laderaumverkleidung, Laderaumschutz, Innenverkleidung, Holzverkleidung, Transporterwand, Holzwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,15*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 248,90*
€ 296,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 236,32*
€ 281,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 233,65*
€ 278,04
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 201,15*
€ 239,37
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 249,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.