Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwandverkleidung für Nissan Primastar, Bj. 2003-2015, Radstand 3498mm, halbhohe Ausstattung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Seitenwandverkleidung für Nissan Primastar, Bj. 2003-2015, Radstand 3498mm, halbhohe Ausstattung
Seitenwandverkleidung für Nissan Primastar, Bj. 2003-2015, Radstand 3498mm, halbhohe Ausstattung
Artikel-Nr.:
     109-15101106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Seitenwandverkleidung

Referenzbild. Abbildung zeigt Seitenwandverkleidung in einem Fiat Ducato, Bj. ab 2006 mit Radstand 3000mm.

Seitenwandverkleidung für Nissan Primastar
Bj. 2003-2015, Radstand 3498mm
  • 6-teilig
  • für Modelle mit Schiebetür rechts
  • inkl. Hecktürverkleidungen oben
  • halbhohe Ausstattung als Ergänzung oberhalb der werksseitigen Kunststoffverkleidung
Eigenschaften:
  • Material: belastbares Furniersperrholz, 4mm dick
  • Oberfläche: Kunstharzbeschichtung (grau)
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • formgefräst und paßgenau
  • einbaufertig, inkl. Montageschrauben und -skizze
Die abgebildeten Zurrschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Den genauen Lieferumfang entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
Weitere Suchbegriffe: Seitenverkleidung, Wandverkleidung, Laderaumverkleidung, Laderaumschutz, Innenverkleidung, Holzverkleidung, Transporterwand, Holzwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,78*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 217,68*
€ 259,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 215,49*
€ 256,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 205,07*
€ 244,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 202,28*
€ 240,71
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 174,78*
€ 207,99
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 175,27*
Ähnlich
k.A.
ab € 300,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 321,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.