Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrschienen-Set für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 3750mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Zurrschienen-Set für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 3750mm
Zurrschienen-Set für Ford Transit, Bj. 2000-2014, Radstand 3750mm
Artikel-Nr.:
     109-15103042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Zurrschienen

Referenzbild. Abbildung zeigt Zurrschienen-Set in einem Fiat Ducato, Bj. ab 2006 mit Radstand 3000mm.


Zurrschienen-Set für Ford Transit
Bj. 2000-2014, Radstand 3750mm, für Modelle mit Schiebetür rechts

bestehend aus: 1x Zurrschiene 1300mm lang, 4x Zurrschiene 725mm lang, 10 Endkappen, Hinterlagsleisten, Befestigungstechnik (Nieten) und 4 Fittingen als Verbindungselemente

Eigenschaften:
  • ideal zur Ladungssicherung in Verbindung mit einer Seitenwandverkleidung
  • flexible Nutzung mit Zurrgurten, Laderaumnetzen oder Sperrbalken möglich
  • hohe Kompatibilität durch genormte Lochmaße
  • hohe Zurrpunktfestigkeit bei geringen Abmessungen und geringem Gewicht
  • einfache Montage, da Zurrschienen schon vorgebohrt sind
Hinweis: Die Montage der Zurrschienen kann nur zeitgleich mit einer Seitenwandverkleidung erfolgen, da die mitgelieferten Hinterlagsleisten vor der Wandverkleidung befestigt werden müssen, damit die Wandverkleidung und die Zurrschienen unterfüttert sind.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,07*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 276,29*
€ 328,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 270,66*
€ 322,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 259,93*
€ 309,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 258,55*
€ 307,67
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 223,07*
€ 265,45
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 151,06*
Ähnlich
k.A.
ab € 160,86*
Ähnlich
k.A.
ab € 262,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.