Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ Zubehör
>
Abschleppseil
>
Artikel
Abschleppseil, bis 2500kg, 4m lang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
109-20102001
Hersteller:
HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
10293
EAN/GTIN:
4007928102935
Suchbegriffe:
Abschleppseil
abschleppseil
Abschleppseil
für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht
bis 2500kg
Material: Polypropylen
Befestigung: Haken/Haken
Länge: 4,00m
Durchmesser 18mm
... >
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Lager 109
>
Abschleppen und Sicherheit
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
1 Tag
13
1
€ 6,95*
ab € 7,11*
€ 9,77*
Lager 1690
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 7,01*
€ 9,81*
Lager 109
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,02*
€ 9,87*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,94*
€ 10,92*
Lager 1955
6 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 8,26*
€ 11,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 109
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 109
Versand:
Lager 109
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 109
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Autozubehör 10292 Abschleppseil, Kabel & Kette
HP Autozubehör
10292
ab € 5,36*
Ähnlich
Abschleppseil APA 26051, Profi-Schlepp, 4 m, 6000 kg
APA
26051
ab € 25,45*
Ähnlich
Abschleppstange APA 29640, 2500 kg
APA
29640
ab € 38,31*
Ähnlich
Abschleppstange easy clap, bis 2500kg
APA
29630
ab € 77,65*
Ähnlich
APA 26050 Profi-Schlepp Abschleppseil bis 4000 kg 1 St.
APA
26050
ab € 15,58*
Ähnlich
HP Autozubehör 10294 Abschleppseil 4000 kg H/H Abschleppseil bis 4000 kg (Ø) 20 mm DIN 76033 1 St.
HP Autozubehör
10294
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen