Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Unterlegkeil-Set


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Unterlegkeil-Set
Unterlegkeil-Set
Artikel-Nr.:
     109-20110030
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     11034
EAN/GTIN:
     4007928110343
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger

Unterlegkeil-Set
  • Zur Sicherung von Anhängern
  • Rutschfest durch Blockiereinsatz
  • Radlast bis 1600kg
  • Material: Hartplastik
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,48kg
Hinweis: Die Lieferung erfolgt ohne Halter. Diese sind unter der Artikelnummer 109-20110032 als Zubehör erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: Unterlegkeil, hemmschuh kunststoff, unterlegkeil 1600kg, Unterlegkeile
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 109
unbekannt
pro Paar
€ 6,50*
ab € 5,37*
€ 8,23*
1 Tag
97
pro Paar
€ 6,95*
ab € 6,23*
€ 8,91*
3 Tage
71
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,18*
€ 8,95*
1 Tag
67
pro Paar
€ 5,59*
ab € 6,89*
€ 9,83*
2 Tage
95
pro Paar
€ 6,99*
ab € 7,09*
€ 10,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 109
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 109
Versand: Lager 109
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 109
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP Autozubehör
11.036
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.