Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskratzer TREND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiskratzer TREND
Eiskratzer TREND
Eiskratzer TREND
Artikel-Nr.:
     109-20122017
Hersteller:
     max4car
Herst.-Nr.:
     7438c
EAN/GTIN:
     4028354074382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer
Eiskratzer TREND
  • Eiskratzer mit wirksamen Eisbrecherzähnen und ergonomisch geformtem Griff
  • Länge: 21,2cm
  • Klingenbreite Eisschaber: 10,5cm
  • verschiedene Farben, je nach Verfügbarkeit
  • Gewicht: 67g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 109
unbekannt
€ 6,50*
ab € 0,69*
€ 1,71*
€ 5,50*
ab € 0,71*
€ 2,59*
Preise: Lager 109
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 109
Versand: Lager 109
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 109
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EAL
89046
ab € 9,66*
Sonstiges
HP Autozubehör
18430
ab € 2,62*
Sonstiges
HP Autozubehör
18915
ab € 6,16*
Sonstiges
HP Autozubehör
18948
ab € 2,79*
Sonstiges
HP Autozubehör
18961
ab € 1,99*
Sonstiges
APA
89045
ab € 8,77*
Sonstiges
HP Autozubehör
18440
ab € 1,61*
Sonstiges
HP Autozubehör
18288
ab € 1,65*
Sonstiges
HP Autozubehör
18289
ab € 3,30*
Sonstiges
max4car
7424
ab € 2,85*
Sonstiges
max4car
88750
ab € 4,00*
Sonstiges
max4car
7426c
ab € 2,00*
Sonstiges
APA
89049
ab € 2,75*
Sonstiges
HP Autozubehör
18990
ab € 7,50*
Sonstiges
APA
37510
ab € 5,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.