Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ Zubehör
>
Dachgepäckträger
>
Artikel
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo, Bj. ab 2008, Radstand 2728mm, kurze Version (L1), mit Heckklappe, ohne Dachklappe von Rhino
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
109-24100002
Hersteller:
Rhino Products
Herst.-Nr.:
A592
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo,
Bj. ab 2008, Radstand 2728mm, kurze Version L1, Normaldach ohne Dachklappe, für Fahrzeuge mit Heckklappe
Abmessungen: 220x125cm
Anzahl Halter: 6
Eigengewicht: 28kg
Eigenschaften:
hergestellt aus galvanisiertem Aluminium, daher sehr korrosionsbeständig
Verbindungsstücke und Endkappen aus Verbundstoff sorgen für Robustheit und Langlebigkeit
dynamisches und modernes Design vereint Robustheit, Ästhetik und Aerodynamik
aerodynamische Quertraversen reduzieren Windgeräusche und Luftwiderstand
speziell für Transporter im gewerblichen Einsatz entwickelt
serienmäßig
inkl. Heck-Laufrolle
aus Edelstahl
einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
... >
Dachkörbe aus Aluminium
>
Citroen
>
Berlingo
Weitere Suchbegriffe:
Dachkorb
,
Dachständer
,
Dachgalerie
,
Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,52*
€ 769,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,70*
€ 763,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,80*
€ 750,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,22*
€ 721,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,78*
€ 651,86
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leiternklemme SafeClampTM
Rhino Products
RAS21
ab € 76,19*
Zubehör
Transportrohr Pipe Tube für Dachgepäckträger, Innenlänge: 3m
Rhino Products
RP23
ab € 297,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen