Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Kangoo Campus Maxi, Bj. 2000-2009, Radstand 2595mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Kangoo Campus Maxi, Bj. 2000-2009, Radstand 2595mm
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Kangoo Campus Maxi, Bj. 2000-2009, Radstand 2595mm
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Kangoo Campus Maxi, Bj. 2000-2009, Radstand 2595mm
Artikel-Nr.:
     109-25100221
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     REKA220120P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Renault Kangoo, Bj. ab 1998 mit Radstand 2600mm und normaler Länge.

Dachgepäckträger aus Stahl passend für Renault Kangoo Campus Maxi,
Bj. 2000-2009, Radstand 2595mm
  • Abmessungen: 220x120cm
  • Aufbauhöhe: 23cm
  • Anzahl Halter: 4
  • Tragfähigkeit: 100kg
  • Gewicht: 22kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,85*
€ 661,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,28*
€ 659,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,02*
€ 646,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,59*
€ 620,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,78*
€ 556,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,23*
Zubehör
King Ping
ab € 81,40*
Zubehör
King Ping
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.