Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Master, Bj. 1998-2010, Radstand 4078mm, Hochdach, L3/H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Master, Bj. 1998-2010, Radstand 4078mm, Hochdach, L3/H2
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Master, Bj. 1998-2010, Radstand 4078mm, Hochdach, L3/H2
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Master, Bj. 1998-2010, Radstand 4078mm, Hochdach, L3/H2
Artikel-Nr.:
     109-25100225
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     REMA370160X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Dachkorb auf einem Renault Master, Bj. 98-10 mit Radstand 3578mm und Hochdach (L2/H2).

Dachgepäckträger aus Stahl passend für Renault Master,
Bj. 1998-2010, Radstand 4078mm, Hochdach, L3/H2
  • Abmessungen: 370x160cm
  • Anzahl Halter: 8
  • Tragfähigkeit: 150kg
  • Gewicht: 45kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,78*
€ 1.013,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,00*
€ 1.011,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,56*
€ 984,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,52*
€ 944,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,96*
€ 863,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,23*
Zubehör
King Ping
ab € 81,40*
Zubehör
King Ping
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.