Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Master, Bj. ab 2010, Radstand 3682mm, Gesamtlänge 6198mm, Heckantrieb, Hochdach, L3/H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Master, Bj. ab 2010, Radstand 3682mm, Gesamtlänge 6198mm, Heckantrieb, Hochdach, L3/H2
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Master, Bj. ab 2010, Radstand 3682mm, Gesamtlänge 6198mm, Heckantrieb, Hochdach, L3/H2
Dachgepäckträger aus Stahl für Renault Master, Bj. ab 2010, Radstand 3682mm, Gesamtlänge 6198mm, Heckantrieb, Hochdach, L3/H2
Artikel-Nr.:
     109-25100238
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     RMLH370160S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger hochdach

Referenzbild. Abbildung bezieht sich auf die Produktgruppe Stahl-Dachgepäckträger.

Dachgepäckträger aus Stahl passend für Renault Master,
Bj. ab 2010, Radstand 3682mm, Gesamtlänge 6198mm, Heckantrieb, Hochdach, L3/H2
  • Abmessungen: 370x173cm
  • Aufbauhöhe: 25cm
  • Anzahl Halter: 10
  • Tragfähigkeit: 150kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: dachgepäckträger, Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,51*
€ 1.043,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,31*
€ 1.009,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,60*
€ 969,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,36*
€ 901,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,56*
Zubehör
King Ping
ab € 81,20*
Zubehör
King Ping
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.