Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ Zubehör
>
Dachgepäckträger
>
Artikel
Dachgepäckträger aus Stahl für Volkswagen Caddy, Bj. 2010-2015, Radstand 2682mm, ohne Dachklappe, mit Hecktüren
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
109-25100310
Hersteller:
King Ping
Herst.-Nr.:
VWCD200120X
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger
Dachgepäckträger aus Stahl passend für Volkswagen Caddy,
Bj. 2010-2015, Radstand 2682mm,
für Fahrzeuge ohne Dachklappe und mit Hecktüren
Abmessungen: 200x120cm
Aufbauhöhe: 28cm
Anzahl Halter: 6
Tragfähigkeit: 100kg
Gewicht: 19kg
Eigenschaften:
speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
sehr stabil durch komplett geschweißte Grundkonstruktion
Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung
Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.
... >
Dachkörbe
>
Dachkörbe aus Stahl
>
Volkswagen (VW)
Weitere Suchbegriffe:
Dachkorb
,
Dachständer
,
Dachgalerie
,
Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,51*
€ 664,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,12*
€ 655,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,50*
€ 638,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,56*
€ 596,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,70*
€ 560,13
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufschubrolle für Stahl-Dachgepäckträger
King Ping
ab € 116,70*
Zubehör
Spoiler für Stahl-Dachgepäckträger
King Ping
ab € 80,72*
Zubehör
verstellbarer Randbegrenzer für Stahl-Dachgepäckträger, 10/20cm hoch, in Dreiecksform
King Ping
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen