Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachträger (Querträger) ohne Randbegrenzer aus Stahl für Nissan Interstar, Bj. 2002-2010, Normaldach H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachträger (Querträger) ohne Randbegrenzer aus Stahl für Nissan Interstar, Bj. 2002-2010, Normaldach H1
Dachträger (Querträger) ohne Randbegrenzer aus Stahl für Nissan Interstar, Bj. 2002-2010, Normaldach H1
Artikel-Nr.:
     109-25101160
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger

Referenzbild. Abbildung zeigt Querträger für Regenrinnenmontage. Halter variieren je nach Fahrzeugmodell

Dachträger (Querträger) ohne Randbegrenzer für Nissan Interstar,
Bj. 2002-2010, Normaldach

Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entwickelt
  • Material: Stahl, doppelt pulverbeschichtet in schwarz
  • Querschnitts-Maß: 35x35mm
  • kratzfest und korrosionsbeständig
  • Tragfähigkeit: 25kg pro Stück
  • einfache und schnelle Montage
  • Lieferung komplett inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis:Da bei Transporten auch der Einsatz einer ungeraden Anzahl von Querträgern üblich ist, verkaufen wir sie in Stück. Benötigen Sie ein Paar, so bestellen Sie bitte 2 Stück.
Weitere Suchbegriffe: Grundträger, Quertraverse, Lastenträger, Dachquerträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.