Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version (L1), mit Heckklappe, ohne Dachklappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version (L1), mit Heckklappe, ohne Dachklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version (L1), mit Heckklappe, ohne Dachklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version (L1), mit Heckklappe, ohne Dachklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version (L1), mit Heckklappe, ohne Dachklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version (L1), mit Heckklappe, ohne Dachklappe
Dachgepäckträger aus Aluminium für Citroen Berlingo, Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version (L1), mit Heckklappe, ohne Dachklappe
Artikel-Nr.:
     109-25104003
Hersteller:
     King Ping
Herst.-Nr.:
     ALUCIBK200123X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
dachgepäckträger
Dachgepäckträger aus Aluminium passend für Citroen Berlingo,
Bj. 2008-2018, Radstand 2728mm, kurze Version L1, Normaldach ohne Dachklappe, für Fahrzeuge mit Heckklappe
  • Abmessungen: 200x123cm
  • Aufbauhöhe: 20cm
  • Anzahl Halter: 6
  • Tragfähigkeit: 100kg
Eigenschaften:
  • speziell für gewerbliche Zwecke entworfen
  • sehr stabil durch hohe Materialstärke
  • sehr langlebig und korrosionsbeständig durch anodisiertes Aluminium
  • geringes Eigengewicht steigert die Zuladung des Fahrzeugs
  • modularer Aufbau ermöglicht in vielen Fällen einen Fahrzeugwechsel zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen
  • inkl. 2 Spannbänder (Länge: 2m)
  • einfache und schnelle Montage durch detaillierte Montageanleitung

Aufschubrolle und Spoiler sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Weitere Suchbegriffe: Dachkorb, Dachständer, Dachgalerie, Gepäckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,66*
€ 745,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,96*
€ 737,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,36*
€ 725,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,33*
€ 696,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,48*
€ 631,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
King Ping
ab € 116,42*
Zubehör
Rhino Products
RAS21
ab € 76,19*
Zubehör
King Ping
ab € 81,13*
Zubehör
King Ping
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.