Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbezug für Ford Custom, Bj. ab 2012, Alcanta, Doppelbank vorn ohne Seitenairbag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbezug für Ford Custom, Bj. ab 2012, Alcanta, Doppelbank vorn ohne Seitenairbag
Sitzbezug für Ford Custom, Bj. ab 2012, Alcanta, Doppelbank vorn ohne Seitenairbag
Sitzbezug für Ford Custom, Bj. ab 2012, Alcanta, Doppelbank vorn ohne Seitenairbag
Artikel-Nr.:
     109-39101053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
schonbezug

Sitzbezug für Ford Custom, Bj. ab 2012
Doppelbank mit Gurtführung und einzeln hochklappbaren Sitzpolstern (Fahrerkabine) inkl. 2 Kopfstützenbezüge
  • passgenau durch Maßanfertigung
  • elegantes Aussehen im Alcanta-Dessin
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • Material: 100% Polyester
  • Farbe: schwarz/grau
Hinweis: Die Sitzbezüge sind für Fahrzeugsitze ohne Airbags konzipiert. Der passende Fahrer-Einzelsitzbezug hat die Artikelnummer 39101050.
Weitere Suchbegriffe: Sitzbezüge, Schonbezüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 78,55*
Ähnlich
k.A.
ab € 47,32*
Ähnlich
k.A.
ab € 47,44*
Ähnlich
k.A.
ab € 47,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.