Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbezug für Fiat Scudo, Bj. ab 2021, aus Stoff Alcanta, Beifahrer-Einzelsitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbezug für Fiat Scudo, Bj. ab 2021, aus Stoff Alcanta, Beifahrer-Einzelsitz
Sitzbezug für Fiat Scudo, Bj. ab 2021, aus Stoff Alcanta, Beifahrer-Einzelsitz
Artikel-Nr.:
     109-39101247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
schonbezug

Sitzbezug für Fiat Scudo, Bj. ab 2021, Beifahrersitz

Sitzbezug-Eigenschaften:
  • passgenau durch Maßanfertigung
  • elegantes Aussehen im Alcanta-Dessin
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • Material: 100% Polyester
  • Farbe: schwarz/grau
passend für:
  • Fiat Scudo
  • Baujahr ab 2021
  • Beifahrer-Einzelsitz
Lieferumfang:
  • Sitzbezug für Beifahrer-Einzelsitz
  • 1 Kopfstützenbezug
Hinweis: Der abgebildete Armlehnenbezug ist nicht im Lieferumfang enthalten. Der passende Fahrer-Einzelsitzbezug hat die Artikelnummer 109-39101246.
Weitere Suchbegriffe: Sitzbezüge, Schonbezüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 81,16*
Ähnlich
k.A.
ab € 78,48*
Ähnlich
k.A.
ab € 47,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.