Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbezug für Volkswagen T6.1 Transporter & Caravelle, Bj. ab 2019, aus Stoff Alcanta, Einzelsitz (Fahrersitz), mit Seitenairbag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbezug für Volkswagen T6.1 Transporter & Caravelle, Bj. ab 2019, aus Stoff Alcanta, Einzelsitz (Fahrersitz), mit Seitenairbag
Sitzbezug für Volkswagen T6.1 Transporter & Caravelle, Bj. ab 2019, aus Stoff Alcanta, Einzelsitz (Fahrersitz), mit Seitenairbag
Artikel-Nr.:
     109-39101342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
schonbezug

Sitzbezug für Volkswagen T6.1 Transporter & Caravelle, Bj. ab 2019, Fahrersitz mit Seitenairbag Eigenschaften:

  • passgenau durch Maßanfertigung
  • elegantes Aussehen im Alcanta-Dessin
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • Material: 100% Polyester
  • Farbe: schwarz/grau
passend für:
  • Volkswagen T6.1 Transporter & Caravelle
  • Baujahr ab 2019
  • Fahrersitz mit Seitenairbag
Lieferumfang:
  • Sitzbezug für Einzelsitz
  • 1 Kopfstützenbezug
Weitere Suchbegriffe: Sitzbezüge, Schonbezüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 106,53*
Ähnlich
k.A.
ab € 94,49*
Ähnlich
k.A.
ab € 80,66*
Ähnlich
k.A.
ab € 106,50*
Ähnlich
k.A.
ab € 47,09*
Ähnlich
k.A.
ab € 47,03*
Ähnlich
k.A.
ab € 47,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.