Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbezug für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2018, Alcanta, Standard-Einzelsitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbezug für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2018, Alcanta, Standard-Einzelsitz
Sitzbezug für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2018, Alcanta, Standard-Einzelsitz
Artikel-Nr.:
     109-39101380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
schonbezug

Referenzbild. Abbildung zeigt Sitzbezüge in einem Mercedes-Benz Sprinter, Bj. 2006-2018.

Sitzbezug für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2018, Standard-Einzelsitz (Fahrer- oder Beifahrersitz) ohne ausziehbares Sitzkissen, inkl. Kopfstützenbezug

  • passgenau durch Maßanfertigung
  • elegantes Aussehen im Alcanta-Dessin
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • Material: 100% Polyester
  • Farbe: schwarz/grau
Hinweis: Die Sitzbezüge sind für Fahrzeugsitze mit und ohne Seitenairbag konzipiert. Nicht geeignet für Komfortsitz mit nach vorn ausziehbarer Sitzfläche.
Weitere Suchbegriffe: Sitzbezüge, Schonbezüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 106,84*
Ähnlich
k.A.
ab € 81,17*
Ähnlich
k.A.
ab € 81,11*
Ähnlich
k.A.
ab € 50,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.