Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste in Stofftasche, EN ISO 20471, neongelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnweste in Stofftasche, EN ISO 20471, neongelb
Warnweste in Stofftasche, EN ISO 20471, neongelb
Warnweste in Stofftasche, EN ISO 20471, neongelb
Artikel-Nr.:
     109-50101042
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     31071
EAN/GTIN:
     4006132310716
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Warnweste in Stofftasche, EN ISO 20471, neongelb
  • Entspricht der Europa-Norm nach EN ISO 20471:2013+A1:2016
  • Fluoreszierendes Gelb mit reflektierenden Signal-Streifen
  • Material: 100% Polyester
  • Universell passend (Körpergröße: 164-194cm, Brustumfang: 108-116cm), seitlich geschlossen
  • Waschmaschinenfest bis 40°C
  • Mitführungspflicht für LKW und gewerblich genutzte PKW
  • Farbe: neongelb
  • In praktischer Aufbewahrungstasche mit Druckknopf-Verschluss
  • Verpackung: Polybeutel mit Einleger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EAL
31074
ab € 2,19*
Ähnlich
EAL
86053
ab € 1,60*
Ähnlich
EAL
86054
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.