Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ Zubehör
>
Eiskratzer
>
Artikel
Eiskratzer POLAR SOFT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
109-50102021
Hersteller:
APA
Herst.-Nr.:
37515
EAN/GTIN:
4006132375159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
apa eiskratzer
eiskratzer
Eiskratzer POLAR SOFT
Anwendung: Zur Entfernung von Eis auf den Autoscheiben
Mit elastischem Bronzeschaber
Passt sich der Scheibenwölbung an
Material: Bronze, Softgriff
Länge: 12cm
Klingenbreite 14cm
... >
Lager 109
>
Winterartikel
>
Eiskratzer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EAL 89046 Fahrzeugreinigung/-zubehör Bürste
EAL
89046
ab € 9,54*
Sonstiges
HP Autozubehör 18430 Handschaber 12 cm
HP Autozubehör
18430
ab € 2,56*
Sonstiges
HP Autozubehör 18915 Handschaber 11 cm
HP Autozubehör
18915
ab € 6,17*
Sonstiges
HP Autozubehör 18948 Handschaber 13 cm
HP Autozubehör
18948
ab € 2,99*
Sonstiges
HP Autozubehör 18961 Handschaber 10 cm
HP Autozubehör
18961
ab € 1,99*
Sonstiges
APA Eiskratzer / Schneebesen (L x B) 90cm x 10cm
APA
C15747
ab € 8,76*
Sonstiges
APA Eiskratzer Polar L 37510, mit Bronzeschaber
APA
37510
ab € 5,41*
Sonstiges
Eiskratzer 2K
HP Autozubehör
18436
ab € 1,65*
Sonstiges
Eiskratzer AROSA
HP Autozubehör
18440
ab € 1,61*
Sonstiges
Eiskratzer mit Handschuh
HP Autozubehör
18288
ab € 1,65*
Sonstiges
Eiskratzer OSLO
APA
89049
ab € 2,76*
Sonstiges
Eiskratzer POLAR
HP Autozubehör
18990
ab € 7,63*
Sonstiges
Eiskratzer TELESKOP mit Messingklinge
HP Autozubehör
18946
ab € 3,99*
Sonstiges
HP Autozubehör Komfort Eiskratzer / Schneebesen mit Handschuh (L x B) 38cm x 10cm
HP Autozubehör
C38752
ab € 3,30*
Sonstiges
IWH Eiskratzer Thermo XXL 074375, verschiedene Farben
IWH
074375
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen