Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Stifteköcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-1955005
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1955005
EAN/GTIN:
     4002390027472
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Für Stifte, Brieföffner, Scheren und andere Schreibgeräte
  • Aus hochwertigem Acryl
  • Nach vorne abgeschrägt für besseres Greifen
  • Sehr standsicher und stabil: Materialstärke 5 mm
  • Glasklar, transparent und elegant
  • Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
  • Transparente Standnoppen schonen die Unterlage und sorgen für sicheren Stand
  • Harmonisch in jeder Schreibtisch-Umgebung
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Inklusive Haftnoppen. Materialstärke 0,5 cm
Breite:
70
Farbe:
glasklar
Höhe:
104
Tiefe:
70
Werkstoff:
Acryl
Anzahl der Fächer:
1
Herstellerproduktbezeichnung:
Acryl-Stifteköcher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
1
€ 5,95*
ab € 3,92*
€ 6,38*
Lager 113
100
1
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 6,39*
2 Tage
25
1
€ 5,49*
ab € 4,18*
€ 6,66*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 4,18*
€ 6,70*
8 Tage
unbekannt
5
€ 4,50*
ab € 4,686*
€ 6,704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.