Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Klemmer MAULpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produktgruppe in allen Farben und Größen
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-2100990
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2100990
EAN/GTIN:
     4002390015233
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Der Beste unter den Klemmern in Materialgüte, Klemmkraft und Haltbarkeit
  • Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland
  • Nahezu unzerstörbar: Aus stabilem Stahl mit extrem kräftiger Doppelschenkel-Stahlfeder
  • Langzeitgetestet, millionenfach bewährt
  • Leistungsstark: Sehr hohe Auszugskraft, große Klemmweite
  • Einzigartig: Durch spezielle Geometrie verwindungssteif, mit Griffmulde gegen Abrutschen des Fingers
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen
  • Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
  • Universell einsetzbar: Zum Aufbewahren, Erinnern, Binden, Pressen oder Kleben
  • Aus Stahl
  • Garantie 3 Jahre
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
  • Farbe 96 ist verchromt
"
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Universell einsetzbar: Zum Aufbewahren, Erinnern, Binden; Pressen oder Kleben. Auch zum Aufhängen
Breite:
95
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall
Ausführung des Gebindes:
bedruckte Kartonage
max. Klemmdicke:
25
Klemmfeder vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Papier-Klemmer MAULpro
Ausführung des Inhalts Packung:
10 Stück
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
100
10
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,47*
10 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 2,58*
€ 3,60*
3 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,999*
€ 4,395*
1
€ 6,95*
ab € 2,86*
€ 5,06*
1
€ 4,30*
ab € 2,96*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
2100996
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.