Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-2141992 Herst.-Nr.: 2141992 EAN/GTIN: 4002390042222 |
| |
|
| | |
| - Zum Klemmen von Papier, Aufhängen an der Pinnwand, Einheften in Ringbüchern und Ordnern, Markieren von Schriftstücken - alles bleibt fest an seinem Platz
- Vorgänge schnell zusammenfassen und einfach wieder trennen
- Hält dicke Stapel Papier fest zusammen, je mm Klemmweite 10 Blatt Papier (80 g)
- Ideal auch im Haushalt zum Wiederverschließen von Tüten, Beutel usw.
- Klemmteil aus kräftigem Federstahl
- Die Bügel können geklappt oder abgenommen werden
- Ermöglicht das Zusammenklemmen unterschiedlichster Materialien
- In umweltfreundlicher Karton-Verpackung
- Über 100 Jahre Erfahrung in der Klemmertechnik
- Farbe 98: je 2 x weiß, lime, touch of rose, atlantic blue, türkis, sahara
- Farbe 99: je 2 x weiß, gelb, rot, blau, grün, silber
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Zum Klemmen verschiedenster Materialien, Einheften in Ordnern, Markieren - alles bleibt fest an seinem Platz. Bügel können geklappt werden. Ideal auch im Haushalt zum Verschließen von Tüten | Breite: | 19 | Farbe: | gold | Werkstoff: | Kräftiger Federstahl | Ausführung des Gebindes: | Karton | max. Klemmdicke: | 7 | Bügel abnehmbar: | Ja | Herstellerprodukttyp: | mauly® Kartonverpackung | Herstellerproduktbezeichnung: | Foldbackklemmer | Ausführung des Inhalts Packung: | 12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,36* | € 2,13* | | | | Lager 113 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,47* | € 2,81* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,54* | € 2,99* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 1,97* | € 3,013* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,87* | € 4,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,1225* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|