Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier-Klemmer MAULstandard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-2173096
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2173096
EAN/GTIN:
     4002390009737
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Designstark: Kreise und Rundungen sind formgebend
  • Durchdacht: Griffkreis mit Einbuchtung für mehr Grifffreundlichkeit
  • Kräftig: Starke Feder
  • Klemmer und Feder aus verchromtem Metall
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Griffkreis mit Einbuchtung für mehr Grifffreundlichlkeit. Starke Feder
Breite:
30
Farbe:
hellsilber
Werkstoff:
Metall, verchromt
Ausführung des Gebindes:
Beute mit Kopfkarten
max. Klemmdicke:
10
Klemmfeder vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
MAULstandard
Herstellerproduktbezeichnung:
Papier-Klemmer
Ausführung des Inhalts Packung:
10 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 2,45*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 1,619*
€ 2,50*
11 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 1,34*
€ 2,59*
Lager 113
100
1
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 3,64*
1
€ 5,50*
ab € 2,01*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.