| |
|
| Artikel-Nr.: 113-2249496 Herst.-Nr.: 2249496 EAN/GTIN: 4002390058452 |
| |
|
| | |
| - Zum Montieren auf Metall, Kunststoff, Holz
- Besonders flacher Klemmer aus Metall mit Griffmulde
- Kräftig: Hohe Klemmkraft
- Zum Anbringen von Informationen, die oft abgenommen oder ausgewechselt werden, z. B. Besuchernamen am Empfang oder Schaltpläne/Prüfprotokolle im Fertigungsbereich
- Praktisch: Auch zum Aufhängen
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Zum Montieren auf Metall, Kunststoff, Holz. Besonders flach, hohe Klemmkraft. Auch zum Aufhängen | Breite: | 120 | Farbe: | hellsilber | Werkstoff: | Metall | Ausführung des Gebindes: | Beutel | max. Klemmdicke: | 8 | Klemmfeder vorhanden: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Bügel-Klemmer | Ausführung des Inhalts Packung: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,96* | € 1,53* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,00* | € 1,58* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 1,493* | € 2,438* | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,658* | € 2,498* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,37* | € 3,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|