Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett Aluminium mit Magnetband und Bügelklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Piktogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-2352908
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2352908
EAN/GTIN:
     4002390047272
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Breites Magnetband (17 x 4 cm) auf der Rückseite, hält an allen eisenhaltigen Untergründen
  • Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland
  • Edel: Platte aus eloxiertem Aluminium
  • Zusatzfunktion: Verwendung als Konzepthalter an Flipcharts oder Whiteboards
  • Ideal auch im Fertigungsbereich (viele Flächen als Haftgrund vorhanden), z. B. zum Anbringen von Wartungsplänen an Maschinen oder bei der Inventur
  • Kräftig: Flache, verchromte Bügelklemme mit Griffmulde
  • Recycelbar
  • Grifffreundlich: Abgerundete Kanten und Bügelklemme mit schützenden Kunststoff-Ecken
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
  • Klemmweite ca. 0,8 cm
  • Plattenstärke 0,1 cm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format, abgerundete Kanten, flache Bügelklemme. Breites Magnetband (17x4 cm) auf der Rückseite. Plattenstärke 0,1 cm
Breite:
229
Farbe:
aluminium
Höhe:
318
Werkstoff:
Aluminium
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall verchromt
Herstellerprodukttyp:
Aluminium mit Magnetband und Bügelklemme
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett
min. Dicke:
15
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
100
1
€ 4,95*
ab € 11,42*
€ 16,11*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 12,16*
€ 17,12*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 19,48*
1
€ 5,50*
ab € 13,75*
€ 20,22*
1 Tag
75
1
€ 5,45*
ab € 15,11*
€ 20,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.