Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett MAULflexx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt die Rückseite des Produktes
Zeigt die Rückseite des Produktes
Zeigt Produkt in anderen Farben
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-2361025
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2361025
EAN/GTIN:
     4002390064415
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
  • Der Langstrecken-Champion unter den Schreibplatten
  • Besonders strapazierfähig: Platte aus biegsamem 2-Schicht-Polypropylen
  • Einsetzbar bei Temperaturen von -10°C bis +60°C, wasserunempfindlich
  • Ideal auch für Spezial-Anwendungen: Bäckereien, Kühlräume und -Wägen
  • Für unterwegs: Federleicht
  • Modernes Design: Grifffreundliche Oberfläche mit Waffelmuster, Rückseite schwarz
  • Kräftig: Bügelklemme mit Griffmulde
  • Schonend: Bügelklemme mit schützenden Kunststoff-Ecken
  • Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
  • Klemmweite ca. 0,8 cm, Plattenstärke 0,25 cm
  • Auch als A4-Schreibmappe erhältlich, Art.-Nr. 236 11
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A4-Format. Auch zum Aufhängen. Grifffreundliche Oberfläche mit Waffelmuster. Einsetzbar bei Temperaturen von -10° bis +60 C, wasserunempfindlich. Rückseite schwarz
Breite:
225
Farbe:
rot
Höhe:
315
Werkstoff:
Polypropylen
max. Anzahl der Blätter:
80
Verwendung für Papiergrößen:
A4
max. Klemmdicke:
8
Material der Klemme:
Metall
Herstellerproduktbezeichnung:
Klemmbrett MAULflexx
min. Dicke:
13
Anordnung der Lage Klemme:
kurze Seite
Farbe der Klemme:
hellsilber
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
100
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,06*
2 Tage
168
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,12*
€ 3,62*
9 Tage
43
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,24*
€ 3,83*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 4,22*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,55*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 36,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.